テーシーケース
テーシーケースの メガネ・ゴーグル・防災面
テーシーケースの メガネ周辺商品
テーシーケースの メガネケース
牛革 マグネット式 メガネケース
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53749125
品番
TK-S10441-1
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
牛革を本体に巻いた高級感のあるメガネケース。
本体は軽量で丈夫なアルミを使用。
開閉時の音が少なく、力も不要なマグネット式。
シンプルでありながらおしゃれなデザインで、プレゼントなどにもおすすめです。
色
ブラウン
材質
アルミ、牛革
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
約3.5×16×5.6、【内寸】約3×15.2×5
開閉
マグネット式