テーシーケース
テーシーケースの メガネ・ゴーグル・防災面
テーシーケースの メガネ周辺商品
テーシーケースの メガネケース
牛革 マグネット式 メガネケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53749134
品番
TK-S10441-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
牛革を本体に巻いた高級感のあるメガネケース。
本体は軽量で丈夫なアルミを使用。
開閉時の音が少なく、力も不要なマグネット式。
シンプルでありながらおしゃれなデザインで、プレゼントなどにもおすすめです。
色
ブラック
材質
アルミ、牛革
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
約3.5×16×5.6、【内寸】約3×15.2×5
開閉
マグネット式