日本製 マグネット式 花柄 メガネケース

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53749204 品番 OP-350-3
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

「花柄」をケース全体にデザインした、やさしい肌触りのメガネケース。
ケース本体はスチール製で、しっかりとした固さでできておりメガネを守ってくれます。
開閉は音が少なく力が不要なマグネット式。
おしゃれなデザインでプレゼントなどにもおすすめです。

レッド 材質スチール、アルミ/コーティングクロス 質量(g)約76 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約3.3×15.5×6、【内寸】約3×15×5.6 開閉マグネット式
注意
※柄生地は取り都合により絵柄が変わる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする