エナメル調 マグネット式 メガネケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53749308 品番 CY-6176-18
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

カラーリングが鮮やかなエナメル調のメガネケース。
本体の材質にはメガネをしっかり守る軽量で丈夫なアルミニウムとスチールを使用。
開閉はケース本体をスッキリ見せるマグネット式。
ペンケースとしてもお使いいただける万能ケース。
プレゼントなどにもおすすめです。

イエロー 材質スチール、アルミ/PU 質量(g)約94 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約4.3×15.5×4.5、【内寸】約3.8×15×4 開閉マグネット式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする