テーシーケース
テーシーケースの メガネ・ゴーグル・防災面
テーシーケースの メガネ周辺商品
テーシーケースの メガネケース
ホック式 メガネケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
53749353
品番
YKP-4397-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
質感の良いレザー調のポリウレタン生地を巻き付けたメガネケース。
ステッチカラーがアクセント。
開閉は適度な固さのホック式。
シンプルでありながらおしゃれなデザインで、プレゼントなどにもおすすめです。
色
ブラック
材質
樹脂、ポリウレタン
質量(g)
約66
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
約3.8×17.2×6.3、【内寸】約3.4×15.7×5
開閉
ホック式