テーシーケース
テーシーケースの メガネ・ゴーグル・防災面
テーシーケースの メガネ周辺商品
テーシーケースの メガネケース
ホック式 メガネケース
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53749378
品番
YKP-4397-12
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
質感の良いレザー調のポリウレタン生地を巻き付けたメガネケース。
ステッチカラーがアクセント。
開閉は適度な固さのホック式。
シンプルでありながらおしゃれなデザインで、プレゼントなどにもおすすめです。
色
ブルー
材質
樹脂、ポリウレタン
質量(g)
約66
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
約3.8×17.2×6.3、【内寸】約3.4×15.7×5
開閉
ホック式