YU-1069-10 マグネット式 メガネケース テーシーケース 53749414 YU-1069-10 マグネット式 メガネケース テーシーケース 53749414

マグネット式 メガネケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード53749414 品番YU-1069-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

やわらかなポリウレタン生地を巻き付けたシンプルなメガネケース。
通常のメガネケースよりも小さめなサイズです。
材質には、丈夫なスチールを使用。
開閉は音が少なく力が不要なマグネット式。
ケース本体の見た目もスッキリとしたデザインで、プレゼントなどにもおすすめです。

グレー 材質スチール、ポリウレタン 質量(g)約75 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約3.2×15.5×4.6、【内寸】約2.1×14.3×4.1 開閉マグネット式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする