YU-1069-16 マグネット式 メガネケース テーシーケース 53749423 YU-1069-16 マグネット式 メガネケース テーシーケース 53749423

マグネット式 メガネケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53749423 品番 YU-1069-16
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

やわらかなポリウレタン生地を巻き付けたシンプルなメガネケース。
通常のメガネケースよりも小さめなサイズです。
材質には、丈夫なスチールを使用。
開閉は音が少なく力が不要なマグネット式。
ケース本体の見た目もスッキリとしたデザインで、プレゼントなどにもおすすめです。

ピンク 材質スチール、ポリウレタン 質量(g)約75 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約3.2×15.5×4.6、【内寸】約2.1×14.3×4.1 開閉マグネット式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする