ホック式 鼻あて付き メガネケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53749484 品番 TK-8867-1
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

やわらかく弾力性があり、本物の革に近い肌触りが特徴のポリウレタン生地を巻き付けたおしゃれなメガネケース。
収納しやすい鼻あて付きで、開閉の時は音と感触でしっかり確認ができるホック式。
コンパクトなサイズなので、携帯性に優れ、レンズの小さい老眼鏡やメガネなどの収納にもおすすめです。

ブラウン 材質アルミ、ポリウレタン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約3.2×15.5×6、【内寸】約3×14.8×5.6 開閉ホック式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする