HY-8113-1 レザー調 マグネット式 メガネケース テーシーケース 53749536 HY-8113-1 レザー調 マグネット式 メガネケース テーシーケース 53749536

レザー調 マグネット式 メガネケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53749536 品番 HY-8113-1
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

レザー調のポリウレタン生地を巻き付けたシンプルなメガネケース。
材質には、軽くて丈夫なアルミを使用。
開閉は音が少なく力が不要なマグネット式。
ケース本体の見た目もスッキリとしたデザインで、プレゼントなどにもおすすめです。

ブラウン 材質アルミ、ポリウレタン 質量(g)約67 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約2.9×15.7×6.5、【内寸】約2.7×15.1×5.5 開閉マグネット式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする