※正面

スタンドリンゴ-3 メガネスタンド デザイン小物 りんご テーシーケース 53749588 スタンドリンゴ-3 メガネスタンド デザイン小物 りんご テーシーケース 53749588

メガネスタンド デザイン小物 りんご

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 注文コード53749588 品番スタンドリンゴ-3
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

りんごの形をした可愛らしいメガネスタンド。
フレームやレンズを傷つけないように内側にパッドを貼っています。
メガネスタンドだけでなくペン立てとしてもお使いいただけます。
子供部屋などにもぴったりなデザインです。

レッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【外寸】約8.8×8×7.8、【内寸】約5×4×7.2 素材プラスチック
注意
※メガネは使用例のため、付属されていません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする