※正面

スタンドエンピツ-16 メガネスタンド デザイン小物 えんぴつ テーシーケース 53749633 スタンドエンピツ-16 メガネスタンド デザイン小物 えんぴつ テーシーケース 53749633

メガネスタンド デザイン小物 えんぴつ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク 注文コード53749633 品番スタンドエンピツ-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

えんぴつの形をした可愛らしいメガネスタンド。
フレームやレンズを傷つけないように内側にパッドを貼っています。
メガネスタンドだけでなくペン立てとしてもお使いいただけます。
子供部屋などにもぴったりなデザインです。

ピンク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【外寸】約7.7×10.4、【内寸】約5×10 素材プラスチック
注意
※メガネは使用例のため、付属されていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする