※正面
テーシーケース
テーシーケースの メガネ・ゴーグル・防災面
テーシーケースの メガネ周辺商品
テーシーケースの 保管庫 メガネ周辺商品
メガネ コレクション ケース 6本収納 スエード調
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53749667
品番
COB-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
柔らかくて弾力性のあるスエード調のポリウレタン生地を巻いた、6本収納ができるシンプルなメガネケース。
コレクションケースとしてもご利用いただけます。
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【外寸】約33.8×22.8×6.5、【1マス内寸】約16×6.5×3.5
素材
圧縮紙/ポリウレタンスエード調