※正面
テーシーケース
テーシーケースの メガネ・ゴーグル・防災面
テーシーケースの メガネ周辺商品
テーシーケースの 保管庫 メガネ周辺商品
メガネ コレクション ケース 3本収納
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
53749676
品番
COB-09-2
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
メガネや老眼鏡等が3本収納できるメガネケース。
本体材質には、柔らかな手触りのポリウレタンを巻いた圧縮紙を使用。
メガネを衝撃やキズから守ります。
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【外寸】約17×18.5×5.8、【1マス内寸】約16×5×3
素材
圧縮紙/ポリウレタン