テーシーケース
テーシーケースの メガネ・ゴーグル・防災面
テーシーケースの メガネ周辺商品
テーシーケースの 保管庫 メガネ周辺商品
日本製 Buttero(ブッテーロ) 2本入れ メガネ収納スタンド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
コン
注文コード
53749694
品番
EL-300-6
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
イタリア牛ヌメ革を使用したメガネスタンド。
色
コン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
【外寸】約11.2、【内寸】約6.7×7.8
素材
イタリア牛ヌメ革