※全体

800 +3.50 BK eye Need(アイニード) 老眼鏡 マグネット式 コンパクト リーディンググラス アイニード 53750263 800 +3.50 BK eye Need(アイニード) 老眼鏡 マグネット式 コンパクト リーディンググラス アイニード 53750263 800 +3.50 BK eye Need(アイニード) 老眼鏡 マグネット式 コンパクト リーディンググラス アイニード 53750263

eye Need(アイニード) 老眼鏡 マグネット式 コンパクト リーディンググラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード53750263 品番800 +3.50 BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

eye Need(アイ ニード)は首からかけられるマグネット式老眼鏡。
フロントフレーム中央のマグネットで脱着するスタイルのため、簡単にかけ外しができます。
コード部分が柔らかく、普通のメガネのように折りたたむことができます。
つる部分はアジャスター可動で5段階調整可能。
お顔に合わせて調整可能で、使用時以外は首に掛けて持ち歩けます。
男女共にお使いいただけるシンプルなデザイン。
クロス一体型の収納コンパクトケース付きで、プレゼントなどにもおすすめです。

ブラック 質量(g)約28 サイズ(cm)【本体】横約14×縦約3.6×厚み約2(テンプル5段階調節可能)、【レンズ】高さ約3.2×幅約5 素材【フレーム】ポリカーボネイト、【テンプル】シリコン
注意
※光の加減・撮影環境により、実物の色合と若干違う場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする