※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり 水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬) ”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能 清潔で丈夫な構造 便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能) 約0.5秒の高速応答 オートパワーオフ ステンレス皿(SUS304)別売
バックライトが点く物を探していたので満足ですが 思ったより重かった