※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SH3000AWP-BT-00A00 (一般校正書類付) コンパレータライト付き防塵防水はかり  ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BTシリーズ A&D 53752625 SH3000AWP-BT-00A00 (一般校正書類付) コンパレータライト付き防塵防水はかり  ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BTシリーズ A&D 53752625 SH3000AWP-BT-00A00 (一般校正書類付) コンパレータライト付き防塵防水はかり  ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BTシリーズ A&D 53752625 SH3000AWP-BT-00A00 (一般校正書類付) コンパレータライト付き防塵防水はかり  ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BTシリーズ A&D 53752625

コンパレータライト付き防塵防水はかり ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BTシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(g)3000 最小表示(g)0.1/0.2/0.5※/1:※が出荷時設定(内部設定にて切替可能) 注文コード53752625 品番SH3000AWP-BT-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はひょう量・最小表示など12種類から選べます 他の種類を見る

ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり
水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)
ワイヤレス通信機能付きモデル:PCや専用外部表示器と接続可能
PCから設定値の送信が可能。現在の設定値を確認要求も可能
”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能
清潔で丈夫な構造
便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)
約0.5秒の高速応答
オートパワーオフ
ステンレス皿(SUS304)別売

ひょう量(g)3000 最小表示(g)0.1/0.2/0.5※/1:※が出荷時設定(内部設定にて切替可能) 用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能 付属品取扱説明書、クリーニングピック、一般校正書類 電源単一乾電池×6個(別売) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示白色バックライト液晶(文字高約26mm) 本体質量(kg)約4(乾電池除く) 再現性0.5g 外形寸法D(mm)260 外形寸法W(mm)236 外形寸法H(mm)148 メモリー(個)コンパレータ:10 応答時間(秒)約0.5 コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能) 動作温湿度範囲-10〜40℃(結露しないこと) 防塵防水性能IP67 直線性±1g 電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃〜35℃)±50 表示書き換え間隔約20回/秒 通信機能Bluetooth 安定時間(秒)約0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数) 校正証明書一般校正
注意
※性能維持のため、質量センサにはなるべく触れないようご注意ください。洗浄後は、センサ部分に水が残らないようにしてください。
※PC接続の際は、別途PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)をご購入ください。
※スマートフォンやノートPCのブルートゥース機能には接続できません。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

防塵・防水デジタルはかり SH-AWP / SJ-AWPシリーズ
ワイヤレス通信モデル 防塵・防水デジタルはかり SH-AWP-BT / SJ-AWP-BTシリーズの通信機能 | エー・アンド・デイ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする