SKINTOP BS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53753937 品番 53015620
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

SKINTOP BS ケーブルを屈曲から保護することは、ケーブルグランドの重要な機能です。スパイラル構造を持つSKINTOP BSは、ハンドヘルド装置、機械の可動部分、その他工業用機械のさまざまなアプリケーションに適合します。SKINTOPBSは、スパイラル保護構造により断線事故を防止し、機器の誤作動のリスクを低減します。製品はUL、CSA、ESV規格を取得しています。

材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン シルバーグレー 使用温度範囲(℃)-20〜100 寸法D(mm)8 寸法C(mm)87 保護等級IP68(5気圧) 寸法SW1(mm)22 取付サイズPG11 適合電線径(Φmm)4.0-10 RoHS指令(10物質対応)対応 別売品番ロックナット/SKINTOP GMP-GL:53019020
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする