LAPP
LAPPの ケーブル収納・配線
LAPPの ケーブル整理用品
LAPPの ケーブルクランプ
SKINTOP BS-M
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53754165
品番
53111610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
屈曲保護付きMネジケーブルグランド。通常の使用でケーブルが動く、またはケーブルの過度の屈曲忍耐しての保護が必要な電気機器、機械用。
色
シルバーグレー
寸法D(mm)
8
寸法C(mm)
86
寸法SW1(mm)
19
取付サイズ
M16×1.5
適合電線径(Φmm)
4.5-10
用途
以下の用途に最適です。手持ち機器・機械の可動部分・装置エンジニアリング・照明、音響機械・工業用ロボット
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売品番
ロックナット/SKINTOP GMP-GL-M:53119010
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)