53111740 SKINTOP BS-M LAPP 53754393 53111740 SKINTOP BS-M LAPP 53754393

SKINTOP BS-M

商品レビューを投稿する
123日以内出荷返品不可 123日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25個) 注文コード 53754393 品番 53111740
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

屈曲保護付きMネジケーブルグランド。通常の使用でケーブルが動く、またはケーブルの過度の屈曲忍耐しての保護が必要な電気機器、機械用。

クロ 寸法D(mm)10 寸法C(mm)149 寸法SW1(mm)36 取付サイズM32×1.5 適合電線径(Φmm)11.0-21 用途以下の用途に最適です。手持ち機器・機械の可動部分・装置エンジニアリング・照明、音響機械・工業用ロボット RoHS指令(10物質対応)対応 別売品番ロックナット/SKINTOP GMP-GL-M:53119140
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする