SKINTOP BT-M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 53754506 品番 53017440
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

スキントップBT-Mは、トランペット型のケーブル保護構造を持ち、EN50262に準拠するMネジサイズのケーブルグランドです。通常使用時に稼働する電気機器や機械への電源供給にはVDE0730などの規格により、過度の屈曲に対する保護が必要です。スキントップBT-MやBS-Mはこのような技術的要求に応えます。他のスキントップシリーズと同様に、ケーブル固定時の締め付けトルクは、ケーブルの中心部に影響を与えにくくなっており、屈曲からの保護をより確実なものとしています。

寸法D(mm)13 寸法C(mm)57 寸法SW1(mm)27 取付サイズM25×1.5 適合電線径(Φmm)9.0-14 RoHS指令(10物質対応)対応 別売品番ロックナット/SKINTOP GMP-GL-M:53119030
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする