曜日別特売
53015410 SKINTOP BT-M LAPP 53754515

53015410 SKINTOP BT-M LAPP 53754515
53015410 SKINTOP BT-M LAPP 53754515

SKINTOP BT-M

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
適合電線径(Φmm)3.5-8
内容量1個注文コード53754515品番53015410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スキントップBTは、トランペット型のタイ屈曲保護構造を持つケーブルグランドです。通常使用時に稼働する電気機器や機械への電源供給には、VDE7030などの規格により、過度の屈曲に対する保護が必要です。スキントップBTやスキントップBSは、このような技術的要求に応えます。他のスキントップシリーズと同様に、固定時の締め付け力はケーブルの外周にかかり、ケーブルの中心部には影響を与えにくい構造となっており、このことは屈曲保護にとって重要なポイントです。

寸法SW1(mm)19寸法C(mm)42.9寸法D(mm)8取付サイズPG9適合電線径(Φmm)3.5-8RoHS指令(10物質対応)対応別売品番ロックナット/SKINTOP GMP-GL:53019010
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする