LAPP
LAPPの ケーブル収納・配線
LAPPの ケーブル整理用品
LAPPの ケーブルクランプ
SKINTOP COLD/COLD-R
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
53755529
品番
53113670
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
過酷な0℃未満の温度に対応
寸法SW1(mm)
67
寸法C(mm)
67
寸法D(mm)
15
取付サイズ
M63×1.5
適合電線径(Φmm)
28-39
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)