LAPP
LAPPの ケーブル収納・配線
LAPPの ケーブル整理用品
LAPPの ケーブルクランプ
SKINTOP INOX
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53755678
品番
53806745
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
コンパクト設計のステンレス製ケーブルグランド。耐食性、耐海水性に優れています。
寸法SW1(mm)
54
寸法C(mm)
56.2
寸法D(mm)
5
取付サイズ
M50×1.5
適合電線径(Φmm)
27-35
用途
次のようなアプリケーションに適しています。食品製造工場の飛沫帯
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)