LAPP
LAPPの ケーブル収納・配線
LAPPの ケーブル整理用品
LAPPの ケーブルクランプ
SKINTOP INOX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
53755696
品番
53806740
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
コンパクト設計のステンレス製ケーブルグランド。耐食性、耐海水性に優れています。
寸法SW1(mm)
20
寸法C(mm)
32.4
寸法D(mm)
5
取付サイズ
M16×1.5
適合電線径(Φmm)
6.0-10
用途
次のようなアプリケーションに適しています。食品製造工場の飛沫帯
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)