SKINTOP INOX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 53755723 品番 53806743
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

コンパクト設計のステンレス製ケーブルグランド。耐食性、耐海水性に優れています。

寸法SW1(mm)36 寸法C(mm)44.6 寸法D(mm)5 取付サイズM32×1.5 適合電線径(Φmm)11.0-21 用途次のようなアプリケーションに適しています。食品製造工場の飛沫帯 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする