LAPP
LAPPの ケーブル収納・配線
LAPPの ケーブル整理用品
LAPPの ケーブルクランプ
SKINTOP MS/MSR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
取付サイズ
PG36
注文コード
53755924
品番
52015831
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
取付サイズ・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
スキントップMSは、各種の機械装置、測定機器、制御機器、化学工業、プラント建設、医療機器や、その他多くの分野で、高度の安全性と信頼性が要求されるアプリケーションに最適です。
寸法SW1(mm)
50
寸法C(mm)
62
寸法D(mm)
15
取付サイズ
PG36
適合電線径(Φmm)
19.0-26.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売品番
ロックナット/SKINDICHT SM:52003560
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)