LAPP
LAPPの ケーブル収納・配線
LAPPの ケーブル整理用品
LAPPの ケーブルクランプ
SKINTOP MS/MSR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
53756073
品番
52015790
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
スキントップMSは、各種の機械装置、測定機器、制御機器、化学工業、プラント建設、医療機器や、その他多くの分野で、高度の安全性と信頼性が要求されるアプリケーションに最適です。
寸法SW1(mm)
20
寸法C(mm)
32
寸法D(mm)
6
取付サイズ
PG11
適合電線径(Φmm)
3.0-7.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売品番
ロックナット/SKINDICHT SM:52003510
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)