曜日別特売
53112000 SKINTOP MS-M/MSR-M LAPP 53756378

53112000 SKINTOP MS-M/MSR-M LAPP 53756378
53112000 SKINTOP MS-M/MSR-M LAPP 53756378

SKINTOP MS-M/MSR-M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(100個)取付サイズM12×1.5注文コード53756378品番53112000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

SKINTOP MS-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、製造機械、計測・制御機器のプラントエンジニアリング、医療機器などをはじめ、幅広い分野で高度の信頼性と安全性を要求されるアプリケーションに最適です。
SKINTOP MSR-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、縮小シールを採用しており、小さな外径のケーブルを固定することができます。

寸法SW1(mm)16寸法C(mm)26.5寸法D(mm)6.5取付サイズM12×1.5適合電線径(Φmm)3.5-7.0RoHS指令(10物質対応)対応別売品番ロックナット/SKINDICHT SM-M:52103000
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする