SKINTOP ST/STR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53756843 品番 53015020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

SKINTOP ST 耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、さまざまな優れた特長を有しています。 各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。
SKINTOP STRは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。

材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン シルバーグレー 寸法SW1(mm)22 寸法C(mm)38 寸法D(mm)8 取付サイズPG11 適合電線径(Φmm)4.0-10 使用温度範囲(℃)(固定)'-40〜100、(可動)'-20〜100 保護等級IP68(5気圧)、IP69(K) RoHS指令(10物質対応)対応 別売品番ロックナット/SKINTOP GMP-GL:53019020
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする