LAPP
LAPPの ケーブル収納・配線
LAPPの ケーブル整理用品
LAPPの ケーブルクランプ
SKINTOP ST/STR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53757157
品番
53015130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
SKINTOP STRは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
色
シルバーグレー
寸法SW1(mm)
24
寸法C(mm)
41
寸法D(mm)
9
取付サイズ
PG13.5
適合電線径(Φmm)
4.0-9.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売品番
ロックナット/SKINTOP GMP-GL:53019030
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)