LAPP
LAPPの ケーブル収納・配線
LAPPの ケーブル整理用品
LAPPの ケーブルクランプ
SKINTOP ST/STR
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53757227
品番
53015300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
SKINTOP STRは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
色
クロ
寸法SW1(mm)
15
寸法C(mm)
32
寸法D(mm)
7.8
取付サイズ
PG7
適合電線径(Φmm)
1.5-5
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売品番
ロックナット/SKINTOP GMP-GL:53019200
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)