LAPP
LAPPの ケーブル収納・配線
LAPPの ケーブル整理用品
LAPPの ケーブルクランプ
SKINTOP ST/STR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クロ
注文コード
53757236
品番
53015310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
SKINTOP STRは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
色
クロ
寸法SW1(mm)
19
寸法C(mm)
36
寸法D(mm)
8
取付サイズ
PG9
適合電線径(Φmm)
2.0-6.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売品番
ロックナット/SKINTOP GMP-GL:53019210
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)