LAPP
LAPPの ケーブル収納・配線
LAPPの ケーブル整理用品
LAPPの ケーブルクランプ
SKINTOP ST/STR
商品レビューを投稿する
77日以内出荷
返品不可
77日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
53758189
品番
53015360
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
SKINTOP STRは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
色
クロ
寸法SW1(mm)
42
寸法C(mm)
56
寸法D(mm)
10.7
取付サイズ
PG29
適合電線径(Φmm)
11.0-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売品番
ロックナット/SKINTOP GMP-GL:53019260
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)