53111040 SKINTOP ST-M/STR-M LAPP 53758663 53111040 SKINTOP ST-M/STR-M LAPP 53758663

SKINTOP ST-M/STR-M

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53758663 品番 53111040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

スキントップST-Mは、耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、様々な優れた特徴を有しています。スキントップST-Mは、各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。

シルバーグレー 寸法SW1(mm)36 寸法C(mm)47 寸法D(mm)10 取付サイズM32×1.5 適合電線径(Φmm)9.0-21 RoHS指令(10物質対応)対応 別売品番ロックナット/SKINTOP GMP-GL-M:53119040
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする