LAPP
LAPPの ケーブル収納・配線
LAPPの ケーブル整理用品
LAPPの ケーブルクランプ
SKINTOP ST-M/STR-M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シルバーグレー
注文コード
53758846
品番
53111160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
スキントップSTR-Mは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
色
シルバーグレー
寸法SW1(mm)
55
寸法C(mm)
62
寸法D(mm)
12
取付サイズ
M50×1.5
適合電線径(Φmm)
24-29
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売品番
ロックナット/SKINTOP GMP-GL-M:53119060
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)