53111570 SKINTOP ST-M/STR-M LAPP 53759573 53111570 SKINTOP ST-M/STR-M LAPP 53759573

SKINTOP ST-M/STR-M

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 53759573 品番 53111570
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

スキントップSTR-Mは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。

ライトグレー 寸法SW1(mm)66 寸法C(mm)71 寸法D(mm)12 取付サイズM63×1.5 適合電線径(Φmm)28-39 RoHS指令(10物質対応)対応 別売品番ロックナット/SKINTOP GMP-GL-M:53119073
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする