イタリアデザイン Firenze マルチビジネスバック PCバック 15インチ対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53760718 品番FG0115-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

2009年にイタリアで誕生したBombata(ボンバータ)。イタリア人デザイナーFabio Guidoni氏がこれまでの堅苦しいPCバックの固定概念を全て捨てて創り出した、カラフルで遊び心たっぷりのバックブランド。持ち手部分には手になじむシリコン素材を採用。本体は軽量でありながら耐久性のあるPVCレザーを使用。さらに内部も整理しやすく、とても機能的で世界100カ国で愛されています。デザインだけでなく、ビジネスバッグとしてもパソコンバッグとしてもお使いいただける収納力と機能性を兼ねるデザインとバランスのとれたマルチバッグ。
Firenz(フィレンツェ)は人気のスタンダードモデル。15インチまでのPCやB4ノート、雑誌が収納可能です。収納力に優れており、男女問わずお使いいただけます。プレゼントなどにもおすすめです。 ※お客様のPC環境等により、色味に違いが発生してしまう場合もございます。予めご了承ください。

レッド 付属品ショルダーベルト、保証書、保存袋 仕様(留め具)ファスナー 材質PVCレザー、シリコーン 質量(g)(約)820 寸法(縦×横)(cm)(約)33×43 マチ(cm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする