三桂製作所
サンキューブ 角型コネクタ A形インサート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53761829
品番
YSIF7ZD2
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
3A形でコンタクトの実装密度が標準のインサートです。
アースは、ボディーアース構造です。
アース線は、フェルール端子をご使用下さい。
コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。
極数
7
仕様
取付できるフード・ハウジングのサイズ:3A(金属製)、アースコンタクト:内蔵(ねじ止め)、コーディングピン/ブッシュ:SCPA517/518
材質
PC
サイズ
3A
質量(g)
14/個
使用温度範囲(℃)
-40~+125
規格
CE、UL・CSA
定格電圧(V)
UL/CSA:600、DIN/EN(汚染度3):400
部品名称
インサート
定格電流(A)
10
記号
ZD2
表面処理
金めっき、銀めっき
接触抵抗(mΩ)
3以下
絶縁抵抗(Ω)
10
10
以上
電線接続方法
圧着式
互換性
有り
色調
アイボリー
使用コンタクト
CC1.6(別売)
コンタクト形状
丸形
適合電線サイズ
0.14~2.5mm
2
、(アース用)2.5mm
2
耐電圧(kV)
3.31
オス・メス
メス