喫煙設備ステッカー 壁床面タイプ 4ヶ国語

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 表示内容加熱式たばこ専用喫煙室 注文コード53761987 品番SWS-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は表示内容など21種類から選べます 他の種類を見る

健康増進法改正に伴う標識になります。周囲に対して設備周知を行います。コンクリート面や床面など凹凸のある面にも貼れるガラスビーズ入りのステッカーです。4ヶ国表記で海外の方にもわかりやすくなっています。

表示内容加熱式たばこ専用喫煙室 取付け方法ステッカー 材質軟質アルミ材ステッカー 用途設備周知標識として。 幅(mm)225 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)300 質量(g)45 アズワン品番64-6564-82
注意
※貼り付け時は壁面・床面をきれいにしてください。しっかり貼り付けたい場合はプライマーを使用してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする