グリーンクロス
グリーンクロスの 室内表示
グリーンクロスの 案内標識
喫煙設備ステッカー 壁床面タイプ 4ヶ国語
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
表示内容
喫煙目的店
注文コード
53762014
品番
SWS-07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
健康増進法改正に伴う標識になります。周囲に対して設備周知を行います。コンクリート面や床面など凹凸のある面にも貼れるガラスビーズ入りのステッカーです。4ヶ国表記で海外の方にもわかりやすくなっています。
表示内容
喫煙目的店
取付け方法
ステッカー
材質
軟質アルミ材ステッカー
用途
設備周知標識として。
幅(mm)
225
厚さ(mm)
0.5
高さ(mm)
300
質量(g)
45
アズワン品番
64-6564-85
注意
※貼り付け時は壁面・床面をきれいにしてください。しっかり貼り付けたい場合はプライマーを使用してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300