町野式カップリング メス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53763134 品番 A-101BR25
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。
パッキンはUパッキンが入っており、内部に水が満たされることにより膨張し止水します。
女側は内径サイズを御確認ください。

形状カップリング 呼び径(Φmm)25 用途散水用 材質CAC203 質量(kg)0.19 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
注意
※シーズンによっては在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53763134
2024-06-28
用途:
清掃作業用品
ヒロセビルメンテナンス 様 (サービス業)

ホースに穴が開いたので購入。
問題なく使用できています。

対象商品:
53763125
2022-10-09
用途:
散水ホースのジョイント
佐々木工業 様 (建設業・工事業)

オス・メスがしっかりかまさりがたつきがないので、水漏れまれません。外すときに少し外しづらいですがとても良い商品です。使い始めたばかりなので、どれくらい持つか試してみます。

対象商品:
53763134
2021-03-04
用途:
井戸ポンプからのホースの接続
自動車・二輪車・自転車関連業

ホースの途中に設置することで、必要に応じてホースの長さを変えています。スムーズに脱着出来るため、長く重いホースを引っ張る必要が無くなり便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする