町野式カップリング オスメスセット

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 呼び径(mm)32 注文コード53763308 品番AB-001BR32
参考基準価格(税別)¥4,290 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は呼び径など8種類から選べます 他の種類を見る

町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。
パッキンはUパッキンが入っており(女側のみ)、内部に水が満たされる事により膨張し止水します。

形状カップリング 全長(mm)114 質量(kg)0.46 呼び径(mm)32 内径(Φmm)26.5 外径(Φmm)31.5 用途散水用 材質CAC203 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
注意
※シーズンによっては在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-12
用途:
水中ポンプに
サービス業

ホース直結だと取り回しが大変なので離脱結合が出来るように購入。
消防団をやっている人にはおなじみのあのカップリングです。

別にサクションホースを買って短く切り、水中ポンプのすぐ先で
任意のホースを結合離脱出来るようにして使っています。
買ってすぐですが、水漏れもなく付け外しも簡単で便利になりました。

対象商品:
53763353
2025-02-24
用途:
灌水ホースの接合
農・林・水産業

安い、確実な金具!
近くの金物屋の3分の1の値段です!
しかし確実です(*^^*)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする