AB-001BR20×16 町野式カップリング オスメスセット 報商製作所 53763353

町野式カップリング オスメスセット

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1組呼び径(mm)20注文コード53763353品番AB-001BR20×16
参考基準価格(税別)¥5,550販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。
パッキンはUパッキンが入っており(女側のみ)、内部に水が満たされる事により膨張し止水します。

用途散水用形状カップリング全長(mm)128.5質量(kg)0.26呼び径(mm)20内径(Φmm)16外径(Φmm)11材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
注意
※シーズンによっては在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: 水中ポンプに
サービス業

ホース直結だと取り回しが大変なので離脱結合が出来るように購入。
消防団をやっている人にはおなじみのあのカップリングです。
別にサクションホースを買って短く切り、水中ポンプのすぐ先で
任意のホースを結合離脱出来るようにして使っています。
買ってすぐですが、水漏れもなく付け外しも簡単で便利になりました。

対象商品 : 53763353
2025-02-24
用途: 灌水ホースの接合
農・林・水産業

安い、確実な金具!
近くの金物屋の3分の1の値段です!
しかし確実です(*^^*)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする