町野式カップリング オス×外ネジ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53763378 品番 C-103BR25
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。
標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。
根本媒介、甲型媒介と呼称されることがあります。

形状カップリング 呼び径(Φmm)25 用途散水用 材質CAC203 質量(kg)0.17 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
注意
※シーズンによっては在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53763396
2021-01-18
用途:
ビニールハウス
運輸・通信業

ビニールハウスの中で使う.マジ安い.もう少し頼みます.

対象商品:
53763396
2020-07-03
用途:
潅水ポンプのホース連結に
農・林・水産業

潅水ポンプの排出を2インチからインチ半に落として使用。問題なし。価格は近所の農機具屋さんの半額!GOOD!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする