町野式カップリング オス×外ネジ角オシワ付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53763457 品番 C-103BR65
参考基準価格(税別)¥7,290 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。
標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。
根本媒介、甲型媒介と呼称されることがあります。
通常の丸押輪ではなく角押輪が付いており、取り外しの際に押輪が押しやすくなっております。寒冷地に使用される事が多いタイプとなります。

形状カップリング 呼び径(Φmm)65 用途散水用 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
注意
※シーズンによっては在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする