町野式カップリング メス×外ネジ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53763493 品番 D-104BR40
参考基準価格(税別)¥3,960 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。
標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。
パッキンはUパッキンが入っており、内部に水が満たされることにより膨張し止水します。
シーベル・スイベルと呼称される事があります。

形状カップリング 呼び径(Φmm)40 用途散水用 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
注意
※シーズンによっては在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-05
用途:
グランドの散水用
株式会社システムファイブ 様 (その他業種)

パーツが損傷のため交換部品として購入しました。
購入の際に不安でしたが、商品をワンクリックすると形状と寸法も
表示されたので、安心して購入し交換作業も楽にできました。

対象商品:
53763475
2025-05-17
用途:
水道用

なんという事でしょう、水が漏れまくりです。こういう商品なのかな?水道に使っちゃいけなかったかな?

対象商品:
53763466
2024-05-07
用途:
ホースの接続
レストアハウス 様

金属の地金なので塗装やメッキの剥離などの心配がない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする