町野式カップリング オス×内ネジ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53763545 品番 E-105BR25
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。
標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。
ネジ側に八角がついています。

形状カップリング 呼び径(Φmm)25 用途散水用 材質CAC203 質量(kg)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
注意
※シーズンによっては在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53763588
2022-12-23
用途:
仮設配管接続(排水) メンテ作業時
ヤマトプロッテク 株式会社 様 (建設業・工事業)

仮設で排水配管接続に使います。
早期に物供給、価格も安価でOkでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする