ラスブロッカー(水性)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(15kg) 注文コード53764078 品番4212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

車体下回りの塩害コート
塩水噴霧試験500時間以上の優れた防錆力で、錆から車体下回りを保護します。
また従来品に比べて密着性に優れ、防錆効果が長期間持続します。
水性は消防法・PRTR法・有機則非該当です。

用途車体下回りの塩害コート 仕様管理NO.CZ29 荷姿1kg×10/ケース 外観黒色液体 アズワン品番64-7052-55 危険物の類別非危険物

商品説明動画

ラスブロッカーエアゾール施工マニュアル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする